Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer; für Metall; Ø: 3mm; HSS-Schnellarbeitsstahl; 3Stk; Blister


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bohrer; für Metall; Ø: 3mm; HSS-Schnellarbeitsstahl; 3Stk; Blister
Bohrer; für Metall; Ø: 3mm; HSS-Schnellarbeitsstahl; 3Stk; Blister
Artikel-Nr.:
     2805-PRE-79030K
Hersteller:
     PROLINE
Herst.-Nr.:
     79030K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
spiralbohrer ohne norm 3mm
spiralbohrer ohne norm
Hersteller: PROLINE
Material: HSS-Schnellarbeitsstahl
Werkzeuganwendung: Metall
Verpackungs-Art: Blister
Eigenschaften der Bohrer: geschliffene Schneide
Anzahl im Set/Package: 3Stk.
Bohrerdurchmesser: 3mm
Elektrowerkzeuge Zuberhör-Typ: Bohrer
Bohrertyp: für Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,41*
€ 1,68
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 1,27*
€ 1,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,11*
€ 1,32
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,03*
€ 1,23
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,99*
€ 1,18
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,95*
€ 1,13
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,77*
€ 0,92
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.