Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drill bit; for wood,for metal; Ø: 1.6mm; tungsten vanadium steel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mikro-Spiralbohrer HSS-Stahl 3 Stück
Mikro-Spiralbohrer HSS-Stahl 3 Stück
Artikel-Nr.:
     2805-PR28858
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     28858
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
Hersteller: PROXXON
Material: tungsten vanadium steel
Werkzeuganwendung: für Präzisionsarbeiten;Leiterplatten;Metall;Holz
Anzahl im Set/Package: 3Stk.
Bohrerdurchmesser: 1,6mm
Elektrowerkzeuge Zuberhör-Typ: Bohrer
Schaftdurchmesser: 2,35mm
Bohrertyp: für Metall;für Holz
Weitere Suchbegriffe: spiralbohrer satz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,96*
€ 4,36*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,99*
€ 4,40*
3 Tage
5
€ 4,95*
ab € 3,00*
€ 4,42*
3 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 4,25*
€ 6,18*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 3,96*
€ 6,46*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,46*
€ 7,69
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 5,74*
€ 6,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,58*
€ 6,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,36*
€ 6,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,12*
€ 6,09
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,83*
€ 5,75
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,96*
€ 4,71
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 1,32* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.