Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drill bit; for wood,for metal; Ø: 0.8mm; tungsten vanadium steel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-PR28852
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     28852
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbohrer
Spiralbohrer ohne Norm
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Hersteller: PROXXON
Material: tungsten vanadium steel
Werkzeuganwendung: für Präzisionsarbeiten;Leiterplatten;Metall;Holz
Anzahl im Set/Package: 3Stk.
Bohrerdurchmesser: 0,8mm
Elektrowerkzeuge Zuberhör-Typ: Bohrer
Schaftdurchmesser: 2,35mm
Bohrertyp: für Metall;für Holz
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,68*
€ 3,98*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,29*
€ 4,01*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,97*
€ 4,35*
4 Tage
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,00*
€ 4,41*
Lager 2805
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,93*
€ 6,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.