Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonde: für Oszilloskop; Hochspannung; 60Hz; 1000: 1; UEinmax: 40kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonde: für Oszilloskop; Hochspannung; 60Hz; 1000: 1; UEinmax: 40kV
Sonde: für Oszilloskop; Hochspannung; 60Hz; 1000: 1; UEinmax: 40kV
Artikel-Nr.:
     2805-PR-28A
Hersteller:
     B&K Precision
Herst.-Nr.:
     PR 28A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Prüfmittelset
Prüfspitze
oszilloskop tastkopf
Hersteller: B&K PRECISION
Kabellänge: 1,2m
Bauart Kabel/Anschluss: 4mm Bananenstecker x2
Eingangsimpedanz: 1000MΩ
Eingangsspannung max.: 40kV
Divisor: 1000:1
Sonden-Art: Hochspannung
Messsonden-Typ: für Oszilloskop
Band: 60Hz
DC Spannungsmessbereich: 1...40kV
AC Spannungsmessbereich: 1...28kV
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BKPRECISIO:
BKPRECISIO
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 101,43*
€ 132,98*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 116,90*
€ 147,60*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 127,35*
€ 160,25*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,25*
€ 190,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,23*
€ 189,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,23*
€ 168,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,43*
€ 162,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,35*
€ 151,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.