Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochspannungs-DMM-Prüfspitze, 60Hz, 40kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30179558
Hersteller:
     B&K Precision
Herst.-Nr.:
     PR 28A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Prüfmittelset
Prüfspitze
oszilloskop tastkopf
Hochspannungs-DMM-Prüfspitze, Typ=PR 28A, Bandbreite=60 Hz, Leitungslänge=1.2 m, Nennspannung=40 kV, Art der Prüfspitze=Hohe Spannung, Farbe Tastkopf=Schwarz, rot, Geeignet für=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
80 mm
Tiefe:
480 mm
Bruttogewicht:
486 g
Breite:
135 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030900000
Weitere Suchbegriffe: Hochspannungs-DMM-Prüfspitze
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 101,51*
€ 132,50*
Lager 115
5
Frei Haus
ab € 116,91*
€ 146,47*
€ 5,90*
ab € 127,25*
€ 158,99*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,47*
€ 174,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,73*
€ 173,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,07*
€ 161,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,71*
€ 149,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,91*
€ 139,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.