Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BK Precision PR 28A Messleitungssatz Krokodilklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2150966
Hersteller:
     B&K Precision
Herst.-Nr.:
     PR 28A
EAN/GTIN:
     0817050780284
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Prüfmittelset
Prüfspitze
oszilloskop tastkopf
Steckertyp = Krokodilklemme
Modellnummer = PR 28A

40 kV Hochspannungs-DMM-TastkopfWenn die Spannungen, die Sie messen müssen, über den Spezifikationen der Universalsonde liegen, bietet B+K Precision Ihnen Sonden mit höherer Spannung. Max. Eingangsspannung: 40000 V dc oder 20.000 V ac X1000 Dämpfung Eingangsimpedanz: 1000 M Ohm 60 Hz Bandbreite 48 Zoll (1,2 m) Kabellänge
Weitere Informationen:
Steckertyp:
Krokodilklemme
Modellnummer:
PR 28A
Weitere Suchbegriffe: 2150966, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskop-Tastköpfe, BK Precision, PR28A, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscope Probes
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 101,71*
€ 132,78*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 116,80*
€ 146,46*
€ 5,90*
ab € 126,86*
€ 157,03*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,78*
€ 158,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,68*
€ 154,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,48*
€ 146,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,44*
€ 132,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,71*
€ 121,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.