Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung; PG9; IP66,IP68; Polyamid; dunkelgrau; 10Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kabelverschraubung; PG9; IP66,IP68; Polyamid; dunkelgrau; 10Stk.
Kabelverschraubung; PG9; IP66,IP68; Polyamid; dunkelgrau; 10Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-PPC9-SL080
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     PPC9 SL080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg 9 messing
kabelverschraubung pg9
kabelverschraubungen messing
Hersteller: ALPHA WIRE
Betriebstemperatur: -20...100°C
Dichtheitsklasse: IP66;IP68
Gehäuse-Material: Polyamid
Setinhalt: Dichtung;Mutter;Stopfbuchse
Gewindelänge: 8mm
Stopfbuchsengewinde: PG9
Korpusfarbe: dunkelgrau
Kabel Zubehör-Typ: Kabelverschraubung
Leitungsaußendurchmesser: 4...8mm
Schlüsselgröße: 19mm
Gewinde-Art: PG
Anzahl im Set/Package: 10Stk.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 14,44*
€ 22,70*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 13,72*
€ 22,96*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 15,52*
€ 30,93*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,93*
€ 36,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,87*
€ 35,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,80*
€ 29,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,30*
€ 26,54
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,47*
€ 25,55
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 18,60*
€ 22,13
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,52*
€ 18,47
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,552* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.