Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE PPC9 SL080 KABELVERSCHR POLYAMID 6 4-8MM SCHIEFER


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2832534
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     PPC9 SL080
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg 9 messing
kabelverschraubung pg9
kabelverschraubungen messing
Kabeldurchmesser, max.: 8 mm
  • Material der Kabelverschraubung: Nylon 6 (Polyamid 6)
  • Produktpalette: Fit® PPC
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP66, IP68
  • Gewindemaß - Metrisch: -
  • Farbe d. Kabelverschraubung: Schieferfarben
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kabeldurchmesser, min.: 4 mm
  • Gewindemaß - Imperial: PG 9
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Befestigungswerkzeuge, Einzeladern, Gegenmuttern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelverschraubungen, konfektionierte, ALPHA WIRE, PPC9 SL080, 2832534, 283-2534
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 14,43*
    € 22,79*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 13,74*
    € 23,06*
    € 5,90*
    ab € 15,59*
    € 31,21*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 23,06*
    € 27,44
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 22,56*
    € 26,85
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 21,24*
    € 25,28
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 19,66*
    € 23,40
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 19,14*
    € 22,78
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 17,86*
    € 21,25
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 17,51*
    € 20,84
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 17,15*
    € 20,41
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 16,79*
    € 19,98
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 13,74*
    € 16,35
    pro Paket
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,374* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.