Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Spannungs-Überwachungsrelais; Sockel; SPDT; IP20; PPB


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PPB01CM48NW4
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     PPB01CM48NW4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Phasenasymmetrierelais
Phasenfehlerrelais
Phasenfolge-Relais
Phasensequenzrelais
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Montage: Sockel
Betriebstemperatur: -20...60°C
Ausgangs-Art 1: SPDT
Stromquelle: des getesteten Netzes
Dichtheitsklasse: IP20
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Äußere Abmessungen: 36x80x94mm
Modul-Typ: Spannungs-Überwachungsrelais
Kontrollierte Größe: Phasenfolge;Phasenausfall;dreiphasige Netzspannung
Dreiphasen-Versorgungsspannung: 3 x 380...415V AC
Herstellerserie: PPB
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 8A;24V DC / 5A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CARLO GAVA:
CARLO GAVA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 135,34*
€ 179,76*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 168,38*
€ 206,21*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,76*
€ 213,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,70*
€ 211,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,39*
€ 180,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,97*
€ 174,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,34*
€ 161,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.