Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; 2mm Bananen; 10A; 600V; schwarz; vernickelt; Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; 2mm Bananen; 10A; 600V; schwarz; vernickelt; Stecker
Stecker; 2mm Bananen; 10A; 600V; schwarz; vernickelt; Stecker
Artikel-Nr.:
     2805-POM-72925-0
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     72925-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
bananenstecker schwarz 2mm
bananenstecker 2mm
Hersteller: POMONA
Farbe: schwarz
Steckverbinder-Typ: 2mm Bananen
Steckverbinder: Stecker
Montage: Stecker
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 600V
Nennstrom: 10A
Material: Berylliumkupfer
Steckverbinder-Variante: isoliert
Entspricht Norm: EN 61010;CAT II 600V
Gesamtlänge: 35,5mm
Größe der Buchse: 2mm
Weitere Suchbegriffe: bananenstecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 3,54*
€ 5,86*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 5,69*
€ 9,18*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pomona
3220-36-0
ab € 6,26*
Zubehör
Pomona
3782-36-02
ab € 13,69*
Zubehör
Pomona
4408
ab € 14,50*
Zubehör
Pomona
5677B
ab € 161,68*
Zubehör
Pomona
6252
ab € 5,54*
Zubehör
Pomona
72917-2.
ab € 30,85*
Zubehör
Pomona
4723-0
ab € 6,22*
Zubehör
Pomona
6342
ab € 26,00*
Zubehör
Pomona
6275
ab € 31,49*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 22,66*
Zubehör
Pomona
5674C
ab € 160,34*
Zubehör
Pomona
72937
ab € 20,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.