Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor: DC; mit Encoder,mit Übersetzer; LP; 6VDC; 2,4A; 58Umdr./Min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motor: DC; mit Encoder,mit Übersetzer; LP; 6VDC; 2,4A; 58Umdr./Min
Motor: DC; mit Encoder,mit Übersetzer; LP; 6VDC; 2,4A; 58Umdr./Min
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-4827
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     99:1 METAL GEARMOTOR 25DX69L LP 6V 48 CP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Getriebemotor
6v dc-motor
Hersteller: POLOLU
Gehäuseabmessungen: Ø25x69mm
Versorgungsspannung: 6V DC
Drehmoment: max. 921mNm
Achsoberfläche: D Schnitt
Betriebsstrom: 0,25A
Betriebsstrom max.: 2,4A
Auflösung: 48Impulse/Umdrehung
Durchmesser der Welle: 4mm
Übersetzer: 99:1
Motoren-Typ: DC
Motoren-Art: mit Übersetzer;mit Encoder
Nenndrehzahl hinter dem Übersetzer: 58Umdr./Min
Sensor-Art: Encoder
Herstellerserie: Low Power
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POLOLU:
POLOLU
Weitere Suchbegriffe: getriebemotor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,92*
€ 72,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,31*
€ 70,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.