Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor: DC; mit Encoder,mit Übersetzer; LP; 6VDC; 2,4A; 78Umdr./Min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motor: DC; mit Encoder,mit Übersetzer; LP; 6VDC; 2,4A; 78Umdr./Min
Motor: DC; mit Encoder,mit Übersetzer; LP; 6VDC; 2,4A; 78Umdr./Min
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-4826
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     75:1 METAL GEARMOTOR 25DX69L LP 6V 48 CP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Getriebemotor
6v dc-motor
Hersteller: POLOLU
Gehäuseabmessungen: Ø25x69mm
Versorgungsspannung: 6V DC
Drehmoment: max. 666mNm
Achsoberfläche: D Schnitt
Betriebsstrom: 0,25A
Betriebsstrom max.: 2,4A
Auflösung: 48Impulse/Umdrehung
Durchmesser der Welle: 4mm
Übersetzer: 75:1
Motoren-Typ: DC
Motoren-Art: mit Übersetzer;mit Encoder
Nenndrehzahl hinter dem Übersetzer: 78Umdr./Min
Sensor-Art: Encoder
Herstellerserie: Low Power
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POLOLU:
POLOLU
Weitere Suchbegriffe: getriebemotor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,64*
€ 76,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.