Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor: DC; mit Encoder,mit Übersetzer; HP; 6VDC; 6,5A; max.147mNm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motor: DC; mit Encoder,mit Übersetzer; HP; 6VDC; 6,5A; max.147mNm
Motor: DC; mit Encoder,mit Übersetzer; HP; 6VDC; 6,5A; max.147mNm
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-4801
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     4.4:1 METAL GEARMOTOR 25DX63L HP 6V 48 C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Getriebemotor
6v dc-motor
Hersteller: POLOLU
Gehäuseabmessungen: Ø25x63mm
Versorgungsspannung: 6V DC
Drehmoment: max. 147mNm
Achsoberfläche: D Schnitt
Betriebsstrom: 0,55A
Betriebsstrom max.: 6,5A
Auflösung: 48Impulse/Umdrehung
Durchmesser der Welle: 4mm
Übersetzer: 4,4:1
Motoren-Typ: DC
Motoren-Art: mit Übersetzer;mit Encoder
Nenndrehzahl hinter dem Übersetzer: 2150Umdr./Min
Sensor-Art: Encoder
Herstellerserie: High Power
Beidseitige Welle: nein
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POLOLU:
POLOLU
Weitere Suchbegriffe: getriebemotor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,51*
€ 89,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,58*
€ 87,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,93*
€ 77,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,21*
€ 76,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,10*
€ 72,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.