Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor: DC; mit Übersetzer; Medium Power; 6VDC; 670mA; max.5mNm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motor: DC; mit Übersetzer; Medium Power; 6VDC; 670mA; max.5mNm
Motor: DC; mit Übersetzer; Medium Power; 6VDC; 670mA; max.5mNm
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-4783
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     15:1 MICRO METAL GEARMOTOR MP 6V EXT.MOT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Getriebemotor
6v dc-motor
Hersteller: POLOLU
Gehäuseabmessungen: 12x10x25,9mm
Versorgungsspannung: 6V DC
Drehmoment: max. 5mNm
Achsoberfläche: D Schnitt
Betriebsstrom: 0,67A
Betriebsstrom max.: 0,67A
Durchmesser der Welle: 3mm
Übersetzer: 15,25:1
Motoren-Typ: DC
Motoren-Art: mit Übersetzer
Nenndrehzahl hinter dem Übersetzer: 1400Umdr./Min
Herstellerserie: Medium Power
Beidseitige Welle: ja
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POLOLU:
POLOLU
Weitere Suchbegriffe: getriebemotor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.