Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor: DC; mit Übersetzer; 12VDC; 1,6A; Achse: D Schnitt; 25: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motor: DC; mit Übersetzer; 12VDC; 1,6A; Achse: D Schnitt; 25: 1
Motor: DC; mit Übersetzer; 12VDC; 1,6A; Achse: D Schnitt; 25: 1
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-3486
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     20DX41L MM 12V CB DUAL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Getriebemotor
dc-motor 12v
Hersteller: POLOLU
Gehäuseabmessungen: Ø20x41mm
Versorgungsspannung: 12V DC
Achsendurchmesser: 4mm
Drehmoment: max. 0,184Nm
Achsoberfläche: D Schnitt
Betriebsstrom: 90mA
Betriebsstrom max.: 1,6A
Durchmesser der Welle: 4mm
Übersetzer: 25:1
Motoren-Typ: DC
Motoren-Art: mit Übersetzer
Nenndrehzahl hinter dem Übersetzer: 500Umdr./Min
Herstellerserie: POLOLU 20D CB (long-life carbon brushes)
Beidseitige Welle: ja
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POLOLU:
POLOLU
Weitere Suchbegriffe: getriebemotor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.