Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrittmotorsteuerung; DRV8711; analog,I2C,PWM,RC,TTL,USB; 4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrittmotorsteuerung; DRV8711; analog,I2C,PWM,RC,TTL,USB; 4A
Schrittmotorsteuerung; DRV8711; analog,I2C,PWM,RC,TTL,USB; 4A
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-3141
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     TIC 36V4 USB MULTI-INTERFACE HIGH-POWER
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrittmotor Controller
Schrittmotorsteuerung
schrittmotorsteuerung 4a
schrittmotor controller
Hersteller: POLOLU
Setinhalt: Modul;Steckverbinder
Schnittstelle: I2C;USB;PWM;TTL;RC;analog
Plattenmaße: 38,1x26,7mm
Modul-Typ: Schrittmotorsteuerung
Auflösung: 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128, 1/256 Microschritt
Ausgangsdauerstrom auf Kanal: 4A
Eingangsspannung Motor: 8...50V
Eingangsspannung des logischen Teils: 5V
Integrierter Schaltkreis: DRV8711
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POLOLU:
POLOLU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,44*
€ 87,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,84*
€ 85,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,08*
€ 76,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,39*
€ 74,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,42*
€ 71,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.