Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrittmotorsteuerung; TB67S249FTG; analog,I2C,PWM,RC,TTL,USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrittmotorsteuerung; TB67S249FTG; analog,I2C,PWM,RC,TTL,USB
Schrittmotorsteuerung; TB67S249FTG; analog,I2C,PWM,RC,TTL,USB
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-3139
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     TIC T249 STEPPER MOTOR CONTROLLER
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrittmotor Controller
Schrittmotorsteuerung
schrittmotor controller
Hersteller: POLOLU
Farbe: schwarz
Setinhalt: Modul;Steckverbinder
Schnittstelle: I2C;USB;PWM;TTL;RC;analog
Modul-Typ: Schrittmotorsteuerung
Auflösung: 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 Microschritt
Ausgangsdauerstrom auf Kanal: 1,8A
Eingangsspannung Motor: 10...47V
Eingangsspannung des logischen Teils: 5V
Integrierter Schaltkreis: TB67S249FTG
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POLOLU:
POLOLU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,05*
€ 114,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,97*
€ 111,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,92*
€ 98,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,17*
€ 95,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,15*
€ 89,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,19*
€ 78,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.