Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor: DC; mit Übersetzer; HPCB 6V; 6VDC; 1,5A; Achse: D Schnitt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motor: DC; mit Übersetzer; HPCB 6V; 6VDC; 1,5A; Achse: D Schnitt
Motor: DC; mit Übersetzer; HPCB 6V; 6VDC; 1,5A; Achse: D Schnitt
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-3061
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     10:1 HPCB 6V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Getriebemotor
6v dc-motor
Hersteller: POLOLU
Gehäuseabmessungen: 26x10x12mm
Versorgungsspannung: 6V DC
Drehmoment: max. 16,67mNm
Achsoberfläche: D Schnitt
Betriebsstrom: 0,1A
Betriebsstrom max.: 1,5A
Durchmesser der Welle: 3mm
Übersetzer: 10:1
Motoren-Typ: DC
Motoren-Art: mit Übersetzer
Nenndrehzahl hinter dem Übersetzer: 3000Umdr./Min
Herstellerserie: High Power Carbon Brushes 6V
Beidseitige Welle: nein
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POLOLU:
POLOLU
Weitere Suchbegriffe: getriebemotor, dc-motor 3000 rpm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.