Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor: DC; 12VDC; 10A; 5: 1; lBetrieb: 500mA; 100,16mm; IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motor: DC; 12VDC; 10A; 5: 1; lBetrieb: 500mA; 100,16mm; IP65
Motor: DC; 12VDC; 10A; 5: 1; lBetrieb: 500mA; 100,16mm; IP65
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-2318
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     CONCENTRIC LACT4-12V-5 LINEAR ACTUATOR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Getriebemotor
dc-motor 12v
Hersteller: POLOLU
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 12V DC
Betriebsstrom: 0,5A
Betriebsstrom max.: 10A
Übersetzer: 5:1
Motoren-Typ: DC
Motoreneigenschaften: Linearantrieb
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Vorschublänge: 100,16mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POLOLU:
POLOLU
Weitere Suchbegriffe: getriebemotor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,24*
€ 271,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,02*
€ 260,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 193,24*
€ 229,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,12*
€ 225,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,28*
€ 215,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,12*
€ 191,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.