Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor: DC; mit Übersetzer; HP; 6VDC; 1,6A; Achse: D Schnitt; 210: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motor: DC; mit Übersetzer; HP; 6VDC; 1,6A; Achse: D Schnitt; 210: 1
Motor: DC; mit Übersetzer; HP; 6VDC; 1,6A; Achse: D Schnitt; 210: 1
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-2216
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     210:1 MICRO METAL GEARMOTOR HP 6V EXTEND
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Getriebemotor
6v dc-motor
Hersteller: POLOLU
Gehäuseabmessungen: 26x10x12mm
Versorgungsspannung: 6V DC
Drehmoment: max. 294mNm
Achsoberfläche: D Schnitt
Betriebsstrom: 70mA
Betriebsstrom max.: 1,6A
Durchmesser der Welle: 3mm
Übersetzer: 210:1
Motoren-Typ: DC
Motoren-Art: mit Übersetzer
Nenndrehzahl hinter dem Übersetzer: 150Umdr./Min
Herstellerserie: High Power
Beidseitige Welle: ja
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POLOLU:
POLOLU
Weitere Suchbegriffe: getriebemotor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.