Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor: DC; mit Übersetzer; HP; 6VDC; 1,6A; Achse: D Schnitt; 30: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motor: DC; mit Übersetzer; HP; 6VDC; 1,6A; Achse: D Schnitt; 30: 1
Motor: DC; mit Übersetzer; HP; 6VDC; 1,6A; Achse: D Schnitt; 30: 1
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-1093
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     POLOLU-1093
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Getriebemotor
getriebemotor
Hersteller: POLOLU
Gehäuseabmessungen: 24x10x12mm
Versorgungsspannung: 6V DC
Drehmoment: max. 56mNm
Achsoberfläche: D Schnitt
Betriebsstrom: 70mA
Betriebsstrom max.: 1,6A
Durchmesser der Welle: 3mm
Übersetzer: 30:1
Motoren-Typ: DC
Motoren-Art: mit Übersetzer
Nominaldrehung des Motors: 30000Umdr./Min
Nenndrehzahl hinter dem Übersetzer: 1000Umdr./Min
Herstellerserie: High Power
Beidseitige Welle: nein
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POLOLU:
POLOLU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.