Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PoE Netzteil; 10/100/1000Mbps; schwarz; 30W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PoE Netzteil; 10/100/1000Mbps; schwarz; 30W
PoE Netzteil; 10/100/1000Mbps; schwarz; 30W
Artikel-Nr.:
     2805-POE004
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     POE004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
logilink poe injector
Hersteller: LOGILINK
Farbe: schwarz
Leistung: 30W
Setinhalt: Stromversorgungskabel;Netzteil
Interface: 10/100/1000Mbps
Bauart Kabel/Anschluss: RJ45-Buchse x2;IEC C14 männlich
Eigenschaften des Computerzubehörs: Stromversorgung via Ethernet (PoE)
Computer Zubehör-Typ: PoE Netzteil
Standard: IEEE 802.az;IEEE 802.3u;IEEE 802.3af/at;IEEE 802.3ab
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
LOGILINK:
LOGILINK
Weitere Suchbegriffe: poe netzeile
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
650
€ 9,90*
ab € 16,03*
€ 22,01*
€ 6,78*
ab € 17,73*
€ 24,32*
€ 5,50*
ab € 17,24*
€ 24,32*
9 Tage
11
€ 5,00*
ab € 20,09*
€ 27,57*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 29,59*
€ 49,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.