Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PoE Injector, 30W Leistung, LogiLink® [POE004]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PoE Injector, 30W Leistung, LogiLink® [POE004]
PoE Injector, 30W Leistung, LogiLink® [POE004]
PoE Injector, 30W Leistung, LogiLink® [POE004]
Artikel-Nr.:
     767-LG-3249
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     POE004
EAN/GTIN:
     4014619706341
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
logilink poe injector
- Automatische Erkennung von PoE-Geräten und bietet Inline-Stromversorgung
- Interface: Ein Anschluss ( Data Port ) zum Anschluss an einen passiven Hub oder Switch und einen Stecker (Data & Power -Port) zum Anschluss an das PoE PD
- Standard: IEEE802.3 10BASE-T / IEEE802.3u 100BASE-TX / IEEE802.3ab 1000BASE-T / IEEE802.3af
- LED Definitionen: Power Grün (1x), LED aus: nicht mit PD verbunden oder fehlgeschlagen, LED an: Verbunden PD
- LED Definitionen: AC: Grün (1x),LED aus: nicht verbunden oder fehlgeschlagen, LED an: Verbunden
- Eingangsleistung: 100-240V AC, 50/60 Hz
- Ausgangsleistung: 53V
- Liefert Strom bis zu 25,5W (Max. 30W)
- Größe: 155 x 58 x 36 mm
Weitere Suchbegriffe: poe netzeile
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
638
€ 9,90*
ab € 16,01*
€ 22,01*
€ 6,78*
ab € 17,84*
€ 24,39*
€ 5,50*
ab € 17,31*
€ 24,39*
9 Tage
9
€ 5,00*
ab € 20,19*
€ 27,70*
4 Tage
8
€ 1,00*
ab € 25,40*
€ 34,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.