Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-211985 Herst.-Nr.: POE004 EAN/GTIN: 4052792035223 |
| |
|
| | |
| Produktinformationen "PoE Injector, 30W Leistung" von LogiLink Praktisch und flexibel: Schließen Sie an den LogiLink PoE Injector Ihr reguläres Netzwerkkabel sowie Strom an. Das Gerät führt nun beides zusammen und überträgt Daten und Strom an ein zweites angeschlossenes Netzwerkkabel, sprich es wird zu einer PoE-Verbindung. Mit diesem Kabel können Sie PoE-fähige Geräte anschließen und somit auf zusätzliche Stromkabel verzichten, z.B. bei der Versorgung Ihrer Access Points, Router, Switche, IP-Kameras und vielem mehr. Der Anschluss per PoE sorgt gleichzeitig für die Netzwerkanbindung wie auch für die passende Stromversorgung. Einfacher geht es kaum! Weitere Informationen: | | weight: | 0.485 kg | height: | 0.109 m | width: | 0.134 m | depth: | 0.173 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 16,03* | € 22,01* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 17,73* | € 24,32* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 17,24* | € 24,32* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 20,09* | € 27,57* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 25,22* | € 34,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|