Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink POE004 PoE-Adapter Gigabit Ethernet 53 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink POE004 PoE-Adapter Gigabit Ethernet 53 V
LogiLink POE004 PoE-Adapter Gigabit Ethernet 53 V
LogiLink POE004 PoE-Adapter Gigabit Ethernet 53 V
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33369320
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     POE004
EAN/GTIN:
     4052792035223
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
poe netzeile
Produktinformationen "PoE Injector, 30W Leistung" von LogiLink
Praktisch und flexibel: Schließen Sie an den LogiLink PoE Injector Ihr reguläres Netzwerkkabel sowie Strom an. Das Gerät führt nun beides zusammen und überträgt Daten und Strom an ein zweites angeschlossenes Netzwerkkabel, sprich es wird zu einer PoE-Verbindung. Mit diesem Kabel können Sie PoE-fähige Geräte anschließen und somit auf zusätzliche Stromkabel verzichten, z.B. bei der Versorgung Ihrer Access Points, Router, Switche, IP-Kameras und vielem mehr. Der Anschluss per PoE sorgt gleichzeitig für die Netzwerkanbindung wie auch für die passende Stromversorgung. Einfacher geht es kaum!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
58 x 155 x 36 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
197 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
464 g
Zertifikate
Konformität mit Industriestandards
RoHS
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000 BASE T(X)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz, Kurzschluß
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044090
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Netzkabel enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Energie
Power over Ethernet (PoE) Spannung
53 V
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
30 W
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 21,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.