Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: akustisch; Sirene; 24÷48VAC; 110dB; Nexus 110; IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Klaxon Nexus 110 Elektronischer Signalgeber IP66 24 → 48 V ac 64-Ton 116dB Rot
Artikel-Nr.:
     2805-PNS-0020
Hersteller:
     Klaxon Signals
Herst.-Nr.:
     PNS-0020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
Alarmsirene
Hersteller: KLAXON SIGNALS
Farbe: rot
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP66
Versorgungsspannung: 24...48V AC
Gehäuse-Material: ABS
Äußere Abmessungen: 166,3x166,3x149,5mm
Lautstärke: 110dB
Material der Abdeckung: Polycarbonat
Signalart: Sirene
Herstellerserie: Nexus 110
Signalgeber-Typ: akustisch
Anzahl der Töne: 64
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
KLAXON SIG:
KLAXON SIG
Weitere Suchbegriffe: Sirene, sirenen klaxon, schallgeber, sirene 48v
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 82,02*
€ 112,33*
Frei Haus
ab € 131,35*
€ 169,00*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,33*
€ 133,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,25*
€ 131,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,00*
€ 116,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,71*
€ 111,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,02*
€ 97,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.