Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Spannungs-Überwachungsrelais; 230VAC; für DIN-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Spannungs-Überwachungsrelais; 230VAC; für DIN-Schiene
Modul: Spannungs-Überwachungsrelais; 230VAC; für DIN-Schiene
Artikel-Nr.:
     2805-PNM-10
Hersteller:
     ZAMEL
Herst.-Nr.:
     PNM-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Phasenasymmetrierelais
Phasenfehlerrelais
Phasenfolge-Relais
Phasensequenzrelais
Hersteller: ZAMEL
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...60°C
Ausgangs-Art 1: SPDT
Stromquelle: des getesteten Netzes
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 230V AC
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Modul-Typ: Spannungs-Überwachungsrelais
Kontrollierte Größe: Spannungsabfall;Spannungsanstieg
Zusatzfunktionen: Status des Arbeitsmodus: LED
Herstellerserie: PNM
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 10A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.