Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Spannungs-Überwachungsrelais; für DIN-Schiene; SPDT; PMV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Spannungs-Überwachungsrelais; für DIN-Schiene; SPDT; PMV
Modul: Spannungs-Überwachungsrelais; für DIN-Schiene; SPDT; PMV
Artikel-Nr.:
     2805-PMV70A575
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     PMV70A575
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Netzüberwachungsrelais
Spannungsrelais
Hersteller: LOVATO ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...60°C
Ausgangs-Art 1: SPDT
Stromquelle: des getesteten Netzes
Dichtheitsklasse: IP20 Steckverbinder seitig
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Modul-Typ: Spannungs-Überwachungsrelais
Kontrollierte Größe: Phasenfolge;Überwachung des min. oder max. Wertes der Spannung;Phasenausfall;Phasenasymmetrie
Bereich der kontrollierten Größe: 380...575V AC
Verzögerung der Kontaktwirkung: 0,1...20s
Herstellerserie: PMV
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 8A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LOVATO:
LOVATO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,09*
€ 266,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,36*
€ 258,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 199,18*
€ 237,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,73*
€ 221,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,66*
€ 201,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,89*
€ 183,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.