Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Spannungs-Überwachungsrelais; für DIN-Schiene; SPDT; PMV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Spannungs-Überwachungsrelais; für DIN-Schiene; SPDT; PMV
Modul: Spannungs-Überwachungsrelais; für DIN-Schiene; SPDT; PMV
Artikel-Nr.:
     2805-PMV50A240
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     PMV50A240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Netzüberwachungsrelais
Spannungsrelais
Hersteller: LOVATO ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...60°C
Ausgangs-Art 1: SPDT
Stromquelle: des getesteten Netzes
Dichtheitsklasse: IP20 Steckverbinder seitig
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Modul-Typ: Spannungs-Überwachungsrelais
Kontrollierte Größe: Phasenfolge;Überwachung des min. oder max. Wertes der Spannung;Phasenausfall
Bereich der kontrollierten Größe: 208...240V AC
Verzögerung der Kontaktwirkung: 0,1...20s
Herstellerserie: PMV
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 8A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LOVATO:
LOVATO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 107,51*
€ 163,69*
Frei Haus
ab € 126,87*
€ 163,83*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,69*
€ 194,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,92*
€ 191,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 144,92*
€ 172,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,12*
€ 157,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,28*
€ 140,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,51*
€ 127,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.