Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 10V; 3A; SC90,SOD323F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 10V; 3A; SC90,SOD323F
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 10V; 3A; SC90,SOD323F
Artikel-Nr.:
     2805-PMEG1030EJ.115
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PMEG1030EJ,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOD323F;SC90
Rückspannung max.: 10V
Vorwärtsspannung max.: 0,39V
Vorwärtsstrom: 3A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 9A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, smd-diode sod323, smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,15*
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,087*
€ 0,4233*
2 Tage
5807
5
€ 14,99*
ab € 0,0679*
€ 0,6133*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,4233*
€ 0,50373
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1885*
€ 0,22432
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1654*
€ 0,19683
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1484*
€ 0,1766
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1456*
€ 0,17326
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1252*
€ 0,14899
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,111*
€ 0,13209
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,1087*
€ 0,12935
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,087*
€ 0,10353
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,2699* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.