Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA PMEG1030EJ,115 SCHOTTKY-GLEICHRICHTER, 10V, 3A, SOD323F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1757758
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PMEG1030EJ,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 9 A
  • Produktpalette: PMEG1
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 10 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 3 A
  • Durchlassspannung, max.: 530 mV
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOD-323F
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, smd-diode sod323, smd diode, Dioden, Schottky-Dioden, Schottky-Gleichrichterdioden, Thyristoren, Transistoren, NEXPERIA, PMEG1030EJ,115, 1757758, 175-7758
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,123*
    € 0,151*
    3
    € 5,90*
    ab € 0,0885*
    € 0,4275*
    Lager 139
    539
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0678*
    € 0,6142*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6142*
    € 0,7309
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4203*
    € 0,50016
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1989*
    € 0,23669
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,1819*
    € 0,21646
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 0,1751*
    € 0,20837
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1438*
    € 0,17112
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1122*
    € 0,13352
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,1027*
    € 0,12221
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0999*
    € 0,11888
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0844*
    € 0,10044
    pro Stück
    ab 7500000 Stück
    € 0,0678*
    € 0,08068
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,071* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.