Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode; SMD; 85V; 215mA; 4ns; SOT23; Ufmax: 1,1V; Ifsm: 4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode; SMD; 85V; 215mA; 4ns; SOT23; Ufmax: 1,1V; Ifsm: 4A
Diode: Schaltdiode; SMD; 85V; 215mA; 4ns; SOT23; Ufmax: 1,1V; Ifsm: 4A
Artikel-Nr.:
     2805-PMBD6100.215
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PMBD6100,215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Schaltdiode
smd diode
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Rückspannung max.: 85V
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 0,215A
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Bereitschaftszeit: 4ns
Strom im max. Impuls: 4A
Leck strom: 50µA
Verlustleistung: 0,25W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode
Eigenschaften von Halbleiterelementen: schnelle Umschaltung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
25
€ 5,90*
ab € 0,0169*
€ 0,0511*
1 Tag
8618
5
€ 14,99*
ab € 0,0225*
€ 0,3098*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,0511*
€ 0,06081
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0428*
€ 0,05093
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0375*
€ 0,04463
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0289*
€ 0,03439
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0266*
€ 0,03165
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0233*
€ 0,02773
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0221*
€ 0,0263
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,0217*
€ 0,02582
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0169*
€ 0,02011
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 1,2775* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.