Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR Sender; 925÷955nm; transparent; 840mW; 120°; Abm: Ø7,26mm; 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IR Sender; 925÷955nm; transparent; 840mW; 120°; Abm: Ø7,26mm; 1A
IR Sender; 925÷955nm; transparent; 840mW; 120°; Abm: Ø7,26mm; 1A
Artikel-Nr.:
     2805-PM2K-2LKE-SD
Hersteller:
     ProLight Opto
Herst.-Nr.:
     PM2K-2LKE-SD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
ir emitter
Hersteller: ProLight Opto
Betriebsspannung: 1,5...2,3V
Dioden-Typ: IR Sender
Wellenlänge λd: 925...955nm
Diodenlinse: transparent
LED Diodenstrom: 1A
Leuchtwinkel: 120°
LED Diodenausführung: EMITER
Abmessungen: Ø7,26mm
Optische Leistung: 840mW
Herstellerserie: Proeon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,06*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.