| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-PM-F45 Herst.-Nr.: PM-F45 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: PANASONIC Betriebstemperatur: -25...55°C Dichtheitsklasse: IP40 Versorgungsspannung: 5...24V DC Ausgänge: Leitung 1m Gehäuse-Material: PBT Frequenzwechsel: 3kHz Betriebsstrom max.: 50mA Reaktions-Art: Sender - Empfänger (Steckplatz) Bereich: 6mm Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON;LIGHT-ON Ausgangskonfiguration: NPN Sensoreneigenschaften: F Form Stromaufnahme: 15mA Sensoren-Typ: fotoelektrisch Herstellerserie: PM-45 Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | PANASONIC: | PANASONIC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,25* | € 19,43* | | | | | 45 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 13,72* | € 19,44* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 13,65* | € 21,72* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 15,54* | € 22,00* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 19,33* | € 27,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|