Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,25W; 5,6V; SMD; Rolle,Band; SOT23; Ifmax: 250mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,25W; 5,6V; SMD; Rolle,Band; SOT23; Ifmax: 250mA
Diode: Zener; 0,25W; 5,6V; SMD; Rolle,Band; SOT23; Ifmax: 250mA
Artikel-Nr.:
     2805-PLVA656A.215
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PLVA656A,215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Toleranz: ±1%
Vorwärtsstrom max.: 0,25A
Vorwärtsspannung max.: 0,9V
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 5,6V
Leck strom: 1µA
Verlustleistung: 0,25W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: smd z-diode, smd diode, diode sot-23
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,0507*
€ 0,0736*
3000
Frei Haus
ab € 0,0813*
€ 0,1026*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,063*
€ 0,2614*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2614*
€ 0,31107
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1508*
€ 0,17945
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1324*
€ 0,15756
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1154*
€ 0,13733
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0967*
€ 0,11507
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0872*
€ 0,10377
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0795*
€ 0,09461
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0787*
€ 0,09365
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,063*
€ 0,07497
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,307* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.