Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 5.6V / 250 mW max, SOT-23 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1658782
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PLVA656A,215
EAN/GTIN:
     5059043982274
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Diodenkonfiguration = Einfach
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 250 mW
Gehäusegröße = SOT-23
Zenertyp = Avalanche
Toleranz Zener-Spannung = 3.5%
Pinanzahl = 3
Prüfstrom = 0.25mA
Rest-Sperrstrom max. = 1µA
Abmessungen = 3 x 1.4 x 1mm
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Zenerdioden, 250 mW, Serie PLVA6xxA, Nexperia. Rauscharm
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
250 mW
Gehäusegröße:
SOT-23
Zenertyp:
Avalanche
Toleranz Zener-Spannung:
3.5%
Pinanzahl:
3
Prüfstrom:
0.25mA
Rest-Sperrstrom max.:
1µA
Abmessungen:
3 x 1.4 x 1mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: smd z-diode, smd diode, diode sot-23, 1658782, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Nexperia, PLVA656A,215, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,0507*
€ 0,0736*
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,0813*
€ 0,1026*
5
€ 5,90*
ab € 0,063*
€ 0,2614*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,1026*
€ 0,1221
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1004*
€ 0,1195
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0813*
€ 0,0967
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 307,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.