Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; SPST-NC; lSteuer: 50mA; 130mA; max.400VAC; 25Ω


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PLB190STR
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     PLB190STR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: IXYS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP6
Widerstand im Leitungszustand: 25Ω
Anschaltzeit: 1ms
Ausschaltzeit: 2,5ms
Äußere Abmessungen: 8,38x6,35x3,3mm
Isolationsspannung: 5kV
Kontaktkonfiguration: SPST-NC
Betriebsstrom max.: 0,13A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen;Gleichstrom
Schaltspannung: max. 400V DC;max. 400V AC
Steuerstrom max.: 50mA
Herstellerserie: OptoMOS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.307,61*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 3,30761* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.423,51*
€ 4.073,9769
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.401,42*
€ 4.047,6898
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.337,90*
€ 3.972,101
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.307,61*
€ 3.936,0559
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.