Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; SPST-NO; lSteuer: 50mA; 150mA; max.600VAC; 22Ω


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PLA192STR
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     PLA192STR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: IXYS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP6
Widerstand im Leitungszustand: 22Ω
Anschaltzeit: 5ms
Ausschaltzeit: 5ms
Äußere Abmessungen: 8,38x6,35x3,3mm
Isolationsspannung: 5kV
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Betriebsstrom max.: 150mA
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen;Gleichstrom
Schaltspannung: max. 600V DC;max. 600V AC
Steuerstrom max.: 50mA
Herstellerserie: OptoMOS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.144,21*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 2,14421* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.328,01*
€ 2.770,3319
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.310,75*
€ 2.749,7925
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.229,18*
€ 2.652,7242
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.183,75*
€ 2.598,6625
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.144,21*
€ 2.551,6099
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.