Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; SPST-NO; lSteuer: 50mA; 100mA; max.800VAC; 50Ω


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PLA170STR
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     PLA170STR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: IXYS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP6
Widerstand im Leitungszustand: 50Ω
Anschaltzeit: 5ms
Ausschaltzeit: 5ms
Äußere Abmessungen: 8,38x6,35x3,3mm
Ausgangs-Art: MOSFET
Isolationsspannung: 3,75kV
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Betriebsstrom max.: 0,1A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen;Gleichstrom
Schaltspannung: max. 800V AC;max. 800V DC
Steuerstrom max.: 50mA
Herstellerserie: OptoMOS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.033,28*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 2,03328* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.204,19*
€ 2.622,9861
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.181,57*
€ 2.596,0683
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.107,65*
€ 2.508,1035
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.066,84*
€ 2.459,5396
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.033,28*
€ 2.419,6032
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.