Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; SPST-NO; lSteuer: 50mA; 250mA; max.400VAC; 8Ω


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PLA140STR
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     PLA140STR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: IXYS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP6
Widerstand im Leitungszustand:
Anschaltzeit: 3ms
Ausschaltzeit: 1ms
Äußere Abmessungen: 8,38x6,35x3,3mm
Ausgangs-Art: MOSFET
Isolationsspannung: 3,75kV
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Betriebsstrom max.: 250mA
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen;Gleichstrom
Schaltspannung: max. 400V DC;max. 400V AC
Steuerstrom max.: 50mA
Herstellerserie: OptoMOS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.855,77*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 2,85577* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.944,12*
€ 3.503,5028
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.926,45*
€ 3.482,4755
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.873,44*
€ 3.419,3936
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.855,77*
€ 3.398,3663
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.