Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reed-Kontakt; PSchalt: 10W; 32x15x6,8mm; Anschlüsse: 5 m Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reed-Kontakt; PSchalt: 10W; 32x15x6,8mm; Anschlüsse: 5 m Leitung
Reed-Kontakt; PSchalt: 10W; 32x15x6,8mm; Anschlüsse: 5 m Leitung
Artikel-Nr.:
     2805-PLA13750
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     PLA13750
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
DLR-Relais
Reed-Relais
Hersteller: CELDUC
Betriebstemperatur: -40...85°C
Dichtheitsklasse: IP67
Äußere Abmessungen: 32x15x6,8mm
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Schaltspannung: max. 200V
Schaltleistung: 10W
Umschaltstrom: 0,5A
Anschlüsse: 5 m Leitung
Sensoreneigenschaften: Akku separat erhältlich
Passendes Zubehör: P6250000
Sensoren-Typ: Reed-Kontakt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45
Frei Haus
ab € 21,82*
€ 25,82*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 15,04*
€ 30,78*
1
€ 8,95*
ab € 23,15*
€ 33,13*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 30 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.