Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; SPST-NO; lSteuer: 50mA; 600mA; max.60VAC; 1Ω


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PLA132STR
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     PLA132STR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: IXYS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP6
Widerstand im Leitungszustand:
Anschaltzeit: 5ms
Ausschaltzeit: 2ms
Äußere Abmessungen: 8,38x6,35x3,3mm
Ausgangs-Art: MOSFET
Isolationsspannung: 3,75kV
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Betriebsstrom max.: 0,6A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen;Gleichstrom
Schaltspannung: max. 60V DC;max. 60V AC
Steuerstrom max.: 50mA
Herstellerserie: OptoMOS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.879,93*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 2,87993* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.082,62*
€ 3.668,3178
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.050,90*
€ 3.630,571
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.956,49*
€ 3.518,2231
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.909,72*
€ 3.462,5668
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.879,93*
€ 3.427,1167
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.