Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Lautsprecher-; TLYp; 2x0,35mm2; Line; Cu; weiß; PVC


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PKT0006BC
Hersteller:
     SIMECH
Herst.-Nr.:
     PKT0006BC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2x0,35mm2 50m
Hersteller: SIMECH
Nennspannung: 150V AC
Betriebstemperatur: -15...70°C
Leitungs-Typ: Lautsprecher-
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: weiß
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: TLYp
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 2
Äußere Kabelabmessungen: 1,6x3,4mm
Form Leitungsquerschnitt: flach
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 50m
Aderquerschnitt: 0,35mm2
Kabelaufbau: 2x0,35mm2
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel weiß, boxenkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 48,17*
€ 57,32
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 46,60*
€ 55,45
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 35,96*
€ 42,79
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 31,21*
€ 37,14
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 26,59*
€ 31,64
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 25,58*
€ 30,44
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 21,60*
€ 25,70
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.