| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-PKT-PTK-60 Herst.-Nr.: P TK-60 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: PEAKTECH Entspricht Norm: EN 61010;CAT II 300V;CAT I 600V Leitungslänge: 1,2m Bauart Kabel/Anschluss: BNC-Stecker Eingangsimpedanz: 1MΩ/91pF (1:1);10MΩ/18pF (10:1) Standardausstattung: Leitung;Greifhaken;Kanal-Identifizierer;Isolierungs-Endstück;Regelwerkzeug Eingangsspannung max.: 300V Divisor: 10:1;1:1 Sonden-Art: passiv;hochimpedanz Messsonden-Typ: für Oszilloskop Band: 60MHz (10:1);6MHz (1:1) Anstiegszeit: ≤5,8ns (10:1);58ns (1:1) Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | PEAKTECH: | PEAKTECH |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 13,67* | € 21,58* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 15,19* | € 21,60* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 15,44* | € 22,03* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 5,90* | ab € 15,13* | € 23,34* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 32,04* | € 42,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|