Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oszilloskoptastkopf-Bausatz, 60MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30143619
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     PTK-60
EAN/GTIN:
     4250569400001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
tastkopf oszilloskop
tastkopf
Oszilloskoptastkopf-Bausatz, Typ=PTK-60, Alternative (Alias)=PeakTech TK-60, Bandbreite=60 MHz, Leitungslänge=1.2 m, Art der Prüfspitze=-999, Farbe Tastkopf=Schwarz, Geeignet für=-999, Inhalt=Oscilloscope Probe TK-60 Channel Identifier Clip PA-105 Spring hook PA-106 Ground Lead PA-107 Insulating Tip PA-108 Measuring Tip PA-102 IC Adaptor PF-902 Adjusting Tool PF-903 BNC-Adapter PF-901, Sicherheitskategorie=CAT I 600 V CAT II 300 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
210 mm
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
110 g
Breite:
23 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030900000
Weitere Suchbegriffe: Oszilloskoptastkopf-Bausatz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 13,60*
€ 21,36*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 15,19*
€ 21,38*
Lager 115
101
€ 5,95*
ab € 15,43*
€ 21,80*
€ 5,90*
ab € 15,08*
€ 23,13*
€ 3,50*
ab € 31,94*
€ 42,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.