Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Differential-Überstromschalter; lNenn: 32A; IDiff: 300mA; 230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Differential-Überstromschalter; lNenn: 32A; IDiff: 300mA; 230VAC
Artikel-Nr.:
     2805-PKNM-32/1N/B03FMW
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     PKNM-32/1N/B/03-F-MW
EAN/GTIN:
     9010238026773
Suchbegriffe:
Überstromschutzschalter
überstromschutzschalter
Hersteller: EATON ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Nennspannung: 230V AC
Betriebstemperatur: -25...40°C
Nennstrom: 32A
Dichtheitsklasse: IP20
Charakteristik: B
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 1...25mm2
Differenzstrom: 0,3A
Kurzschlussfestigkeit: 10kA
Herstellerserie: PKNM
#Werbeaktionen: maintenance_202308;eaton_202312_lp;eaton_202410_lp
Absicherungs-Typ: Differential-Überstromschalter
Ausschalter-Art: Typ F
Anzahl der Pole: 1+N
Handelsname: RCBO
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EATON:
EATON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,50*
€ 179,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,90*
€ 174,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,64*
€ 157,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,99*
€ 149,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,69*
€ 130,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.