Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Differential-Überstromschalter; lNenn: 25A; IDiff: 300mA; 230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Differential-Überstromschalter; lNenn: 25A; IDiff: 300mA; 230VAC
Differential-Überstromschalter; lNenn: 25A; IDiff: 300mA; 230VAC
Artikel-Nr.:
     2805-PKNM-25/1N/B03MW
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     PKNM-25/1N/B/03-MW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Überstromschutzschalter
überstromschutzschalter 25a
überstromschutzschalter
Hersteller: EATON ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Nennspannung: 230V AC
Betriebstemperatur: -25...40°C
Nennstrom: 25A
Dichtheitsklasse: IP20
Charakteristik: B
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 1...25mm2
Differenzstrom: 0,3A
Kurzschlussfestigkeit: 10kA
Herstellerserie: PKNM
Absicherungs-Typ: Differential-Überstromschalter
Ausschalter-Art: Typ AC
Anzahl der Pole: 1+N
Handelsname: RCBO
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EATON:
EATON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,28*
€ 160,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,03*
€ 157,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,54*
€ 142,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,16*
€ 137,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,46*
€ 117,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.