Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PIC-Mikrocontroller; 128kB; 41667kHz; 2,35÷3,6VDC; SMD; TQFP64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: PIC-Mikrocontroller; 128kB; 41667kHz; 2,35÷3,6VDC; SMD; TQFP64
IC: PIC-Mikrocontroller; 128kB; 41667kHz; 2,35÷3,6VDC; SMD; TQFP64
Artikel-Nr.:
     2805-PIC18F67J60-I/P
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18F67J60-I/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TQFP64
Versorgungsspannung: 2,35...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: PIC-Mikrocontroller
Interface: LIN;A/E/USART;MSSP (SPI / I2C);10 Base-TX Mac
Komparatorenanzahl: 2
Taktfrequenz: 41,667MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 39
Anzahl Timer 16bit: 3
Anzahl Timer 8bit: 2
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog
Verpackungs-Art: Tube
Betriebsfrequenz: 0...41667kHz
Architektur-Art: Harvard 8bit
Programmspeicher: 128kB
Familie: PIC18
Anzahl output compare Kanäle: 5
Anzahl input capture Kanäle: 5
Anzahl kapazitiver Kanäle: 11
Eingebauter Generator: 32kHz
Speicher: 4kB SRAM;125kB FLASH
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
160
Frei Haus
ab € 5,98*
€ 7,61*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 5,84*
€ 9,49*
1
€ 4,00*
ab € 6,29*
€ 9,49*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.