Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PIC-Mikrocontroller; 7kB; 4MHz; A/E/USART,MSSP (SPI / I2C)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: PIC-Mikrocontroller; 7kB; 4MHz; A/E/USART,MSSP (SPI / I2C)
IC: PIC-Mikrocontroller; 7kB; 4MHz; A/E/USART,MSSP (SPI / I2C)
Artikel-Nr.:
     2805-PIC16F874-04/P
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F874-04/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: DIP40
Versorgungsspannung: 4...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: PIC-Mikrocontroller
Interface: A/E/USART;MSSP (SPI / I2C)
Taktfrequenz: 4MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 33
Anzahl Timer 16bit: 1
Anzahl Timer 8bit: 2
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;watchdog;Brown Out Reset (BOR)
Verpackungs-Art: Tube
Betriebsfrequenz: 0...4MHz
Architektur-Art: Harvard 8bit
Programmspeicher: 7kB
Familie: PIC16
Anzahl output compare Kanäle: 2
Anzahl input capture Kanäle: 2
Anzahl kapazitiver Kanäle: 8
Speicher: 4kB SRAM;7000B FLASH;128B EEPROM
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
427
2
pro Stück
€ 7,00*
ab € 2,82*
€ 5,984*
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 6,36*
€ 8,76*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,72*
€ 11,27*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 11,96*
€ 18,82*
47 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 68,04*
€ 98,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
AC164162
ab € 33,42*
Zubehör
Microchip Technology
DM164143
ab € 18,35*
Zubehör
Microchip Technology
DM164148
ab € 23,15*
Zubehör
Microchip Technology
DM164137
ab € 40,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.