Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PIC-Mikrocontroller; 768B; 4MHz; 3÷5,5VDC; SMD; SO8; PIC12; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: PIC-Mikrocontroller; 768B; 4MHz; 3÷5,5VDC; SMD; SO8; PIC12; Tube
IC: PIC-Mikrocontroller; 768B; 4MHz; 3÷5,5VDC; SMD; SO8; PIC12; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-PIC12C508A-04/S
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC12C508A-04/SM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EPROM
EPROM-Speicher
Entwicklungskit
Mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 1,27mm
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: SO8
Versorgungsspannung: 3...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: PIC-Mikrocontroller
Taktfrequenz: 4MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 6/5
Anzahl Timer 8bit: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: SLEEP;PoR;watchdog
Verpackungs-Art: Tube
Betriebsfrequenz: 0...4MHz
Architektur-Art: Harvard 8bit
Programmspeicher: 768B
Familie: PIC12
Eingebauter Generator: 4MHz
Speicher: 768B FLASH;25B SRAM;512B EEPROM
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 1,24*
€ 2,00*
1 Tag
221
1
€ 14,99*
ab € 1,35*
€ 2,10*
3
€ 4,00*
ab € 1,66*
€ 2,99*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 2,01*
€ 3,00*
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 4,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
AC244066
ab € 71,78*
Zubehör
Microchip Technology
AC244063
ab € 71,66*
Zubehör
Microchip Technology
SW006021-DGL
ab € 1.835,09*
Zubehör
Microchip Technology
DM160228
ab € 118,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.